DAYTON 4XLE2 hordozható fúvó 1 LE 120 V 3 sebesség | AE2HWM

DAYTON 4XLE2 hordozható légfúvó 1 LE 120 V 3 sebesség

Raktáron
Tétel: AE2HWM Modell: 4XLE2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€584.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg / padlószárító
erősítők10.0/8.3/5.8
CFM magas1648
CFM alacsony869
CFM közepes1260
Vezetõméret16 AWG
Ház színeKék
Ház magassága19.437 "
Ház hossza18 "
Ház anyagapolietilén
Ház szélessége17 "
Hz60
Motoros HP1
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Kimeneti magasság2.5 "
Kimeneti szélesség16.5 "
Fázisegyetlen
Tápkábel hossza25 láb.
típus2 sebességes szőnyegszárító
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.325
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúvó kerék átmérője (In.) (11)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4XLE2 hordozható légfúvó 1 LE 120 V 3 sebesség
€584.48 /Mértékegység