Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4WXW7 Pressure Washer Pump 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22 | AE2EKT

DAYTON 4WXW7 Pressure Washer Pump 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22

Raktáron
Tétel: AE2EKT Modell: 4WXW7
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
€597.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos dugattyús szivattyú
CsapágyakTű / labda
A forgattyúházPrecíziós présöntvény
FőtengelyÖntött alumínium
Kifolyó port (in.)22 mm
Ürítési nyomás (PSI)2700
Illesztőprogram típusaBenzinmotor
Áramlási kapacitás2.5 GPM
Magasság6"
HP szükséges @ 1000 PSI2.2
HP szükséges @ 1500 PSI3.3
HP szükséges @ 2000 PSI4.4
HP szükséges @ 2500 PSI5.6
HP szükséges @ 3000 PSI6.5
HP szükséges @ 500 PSI1.1
Bemeneti port3/4 GH
Hossz7.1 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás100 psi
búvárdugattyúKerámiai
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM3450
SealAjak
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKözvetlenül rögzíthető
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.843
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413500090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSealCsapágyakMagasságTengely Dia.típusSzélességHosszKenésÁr
DAYTON 1MCX8 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€1,893.80
DAYTON 1MCX9 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger4.9 "24mmSzíjhajtás7.6 "9.9 "fröcskölés€1,021.11
DAYTON 1MCY1 mosószivattyú 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Pamutcsatorna, Buna N W1 és W2 csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€2,163.17
DAYTON 1MCY2 mosószivattyú 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€2,068.51
DAYTON 1MCY8 mosószivattyú 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásPrémium kúpos henger5.9 "1"Közvetlenül rögzíthető9.1 "9.7 "fröcskölés€1,388.18
DAYTON 1MDB1 mosószivattyú 2200 Psi | AB2JQQ 1 MBD1Pamutcsatorna, Buna N W1 és W2 csomagolásPrémium kúpos henger5.8 "24mmSzíjhajtás9.7 "12.2 "fröcskölés€1,939.55
DAYTON 4WXV7 Mosószivattyú 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Pamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolásTű / labda4.9 "24mmSzíjhajtás7.9 "7.2 "fröcskölés€900.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4WXW7 Pressure Washer Pump 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22
€597.66 /Mértékegység