DAYTON 4NEK1 Padlótisztító Dual 20 hüvelykes 1.5 LE 185/330 | AD8WZA

DAYTON 4NEK1 dupla padlótisztító 20 hüvelykes 1.5 LE 185/330

Raktáron
Tétel: AD8WZA Modell: 4NEK1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,521.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlósúroló / polírozó
Ecsetsebesség185/330 fordulat / perc
ÉpítésFém
Vezetékhossz50 ""
gép mérete20 "
Motor1.5 HP
Áramforrás115 VAC @ 15A, 60 Hz
Hangszint68 dBA
SebességKettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)112.27
Hajószélesség (cm)53.09
HS-kód8479892000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4NEK1 dupla padlótisztító 20 hüvelykes 1.5 LE 185/330
€3,521.66 /Mértékegység