DAYTON 4GU72 drótkötél-emelő egyszemélyes 500 Lb. | AD7WDG

DAYTON 4GU72 drótkötél-emelő egyszemélyes 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7WDG Modell: 4GU72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,851.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos drótkötél emelő
erősítők3
FékElektromos lemezmotor
OsztályozásH2
kuplungTúlterhelés korlátozása
EllenőrzésNyomógombos függő
Vezérlőzsinór6 ft.
Ház mélysége4.625 "
Ház hossza14.25 "
Ház szélessége6"
Lift10 ft.
Emelési sebesség10 fpm
Terhelhetőség500 font
Kenészsír
Min. Horgok között13.75 "
Motoros HP1/6
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemBelső hővédelem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4525
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8425110000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4GU72 drótkötél-emelő egyszemélyes 500 Lb.
€1,851.61 /Mértékegység