A Dayton 40JZ85 hordozható klímaberendezés egy kompakt és mobil egység, amely alkalmas hűtésre és azonnali hőmentésre, kényelmes beltéri környezetet teremtve. Ideiglenes hűtési megoldásként használják rendezvényeken, szervertermekben és műhelyekben, ahol a hagyományos HVAC-rendszerek esetleg nem praktikusak vagy költséghatékonyak. Biztosítja, hogy a bent tartózkodók hűvösek és termelékenyek maradjanak.
Jellemzők:
- Ez a Dayton hordozható légkondicionáló léghűtéses légcsatornás hűtési módszert alkalmaz, amely hatékony és egyenletes hűtést biztosít az egész helyiségben.
- Puha érintésű vezérlőpanellel és távirányítóval rendelkezik, amely könnyű hozzáférést biztosít a beállításokhoz és a hőmérséklet-beállításokhoz.
- Ez a hordozható légkondicionáló 24 órás be- és kikapcsolási időzítőt kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beprogramozzák a légkondicionálót meghatározott időpontokban történő be- és kikapcsolásra, elősegítve az energiahatékonyságot és a kényelem testreszabását.
- Tartalmazza a kipufogócső és az ablakkészlet, amely egyszerűsíti a telepítést, kivezeti a forró levegőt, miközben megőrzi a biztonságos tömítést az optimális hűtési teljesítmény érdekében.
- Ez a Dayton hordozható légkondicionáló automatikus diagnosztikai funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a légkondicionáló számára az esetleges problémák önellenőrzését és diagnosztizálását, így biztosítva a folyamatos és problémamentes működést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a beépített biztosítéktartót?
A.
- Válassza le az áramforrást.
- Törölje le a tartó külsejét száraz ruhával.
- Vizsgálja meg a sérülést vagy korróziót.
- Gondoskodjon a biztosíték biztonságos illeszkedéséről.
- Csatlakoztassa újra az áramot.
K. Milyen üzemi hőmérsékletű ez a Dayton hordozható légkondicionáló?
V. Működési hőmérséklete 41 és 95 °F között van.
K. Mekkora a Dayton 40JZ85 hordozható légkondicionáló szezonálisan kiigazított hűtési kapacitása (SACC)?
V. DOE SACC ütközése 5225 BTUh.
K. Mi a különbség a BTU és a SACC BTU között?
V. A SACC BTU-besorolásokat a hordozható légkondicionáló súlyozott átlagos teljesítményének kiszámításával kell kiszámítani különböző hőmérsékleti és páratartalom mellett.
K. Ez a Dayton hordozható légkondicionáló zajt ad működés közben?
V. Alacsony zajszintet produkál 51 dBA-ig, így alacsony zaj mellett nagy hatékonyságot biztosít.