DAYTON 3M769 kondenzátor ventilátor motor 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2AYF

DAYTON 3M769 kondenzátor ventilátor motor 3/4 LE 1075 ford./perc 60Hz

Raktáron
Tétel: AD2AYF Modell: 3M769

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor szükséges2MDV9
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők4.6 - 4.1
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz30 "
Hossz kevesebb tengely6 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság69.30%
Sebességek száma2
Teljes hossz12.5 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6"
Tengely tájolásaFel le
Tengely típusaDupla lapos
Stud minta3 5/8 x 3 5/8 "
Ménesmennyiség4
Stud méret3 / 4 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaFelszerelésÁr
DAYTON 3LU93 kondenzátor ventilátor motor 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3lu935 3 / 16 "Labda2MDV460 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€274.73
DAYTON 3LU94 kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 1075 RPM 60Hz | AC9ZHF 3lu945 3 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€274.85
DAYTON 3LU95 kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 825 ford./perc 60 Hz | AC9ZHG 3lu955 11 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€291.96
DAYTON 3LU96 kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 1075 60 / perc 9Hz | ACXNUMXZHH 3lu965 7 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€291.84
DAYTON 3LU97 kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 825 60 / perc 9 Hz | ACXNUMXZHJ 3lu975 15 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€373.02
DAYTON 3LU98 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 RPM 60Hz | AC9ZHK 3lu985 15 / 16 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€310.34
DAYTON 3LU99 kondenzátor ventilátor motor 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3lu996 7 / 16 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€368.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M769 kondenzátor ventilátor motor 3/4 LE 1075 ford./perc 60Hz
€356.42 /Mértékegység