Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3M712 Motor, 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AD2AXP

DAYTON 3M712 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor

Raktáron
Tétel: AD2AXP Modell: 3M712
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
€307.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV3
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők1.5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaGyűrű / csap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésEgyetemes
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság51.60%
Sebességek száma3
Teljes hossz11 11 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba5.25 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6"
Hővédelemkocsi
Feszültség277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 1AGF8 motor árnyékolt pólus 1/20 LE 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Ujj4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 LE 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YUjj5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGF 3lu7148YZUjj5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGG 3lu7248YZUjj5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGH 3lu7348YZUjj5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGJ 3lu7448YZUjj5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGK 3lu7548YZUjj5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M712 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor
€307.62 /Mértékegység