DAYTON 3M295 kondenzátor ventilátor motor 1/2 lóerős 825 60 / perc 2 Hz | ADXNUMXAUH

DAYTON 3M295 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 825 ford./perc 60 Hz

Raktáron
Tétel: AD2AUH Modell: 3M295

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€347.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret56YZ
Teljes terhelésű erősítők3.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz30 "
Hossz kevesebb tengely7.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc825
Sebességek száma1
Teljes hossz13.437 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6"
Tengely tájolásaUp
Tengely típusaDupla lapos
Stud minta3 5/8 x 3 5/8 "
Ménesmennyiség4
Stud méret3 / 4 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaFelszerelésÁr
DAYTON 3LU93 kondenzátor ventilátor motor 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AC9ZHE 3lu935 3 / 16 "Labda2MDV460 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€274.73
DAYTON 3LU94 kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 1075 RPM 60Hz | AC9ZHF 3lu945 3 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€274.85
DAYTON 3LU95 kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 825 ford./perc 60 Hz | AC9ZHG 3lu955 11 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€291.96
DAYTON 3LU96 kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 1075 60 / perc 9Hz | ACXNUMXZHH 3lu965 7 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€291.84
DAYTON 3LU97 kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 825 60 / perc 9 Hz | ACXNUMXZHJ 3lu975 15 / 16 "Labda2MDV660 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€373.02
DAYTON 3LU98 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 RPM 60Hz | AC9ZHK 3lu985 15 / 16 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€310.34
DAYTON 3LU99 kondenzátor ventilátor motor 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz | AC9ZHL 3lu996 7 / 16 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésMinden szögDupla-LaposStud€368.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M295 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 825 ford./perc 60 Hz
€347.25 /Mértékegység