DAYTON 3K384 motor 1/3 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V | AC9UEU

DAYTON 3K384 motor 1/3 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V

Raktáron
Tétel: AC9UEU Modell: 3K384

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€318.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48Y
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz9.88 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba7-9 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.651
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésÁr
DAYTON 1AGG1 motorkondenzátor indítás 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Szíjhajtású motorBLabda5.625 "7 13 / 16 "40 fok CH Vac/RKondenzátor-Start€436.88
DAYTON 1AGG2 motorkondenzátor indítás 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Szíjhajtású motorBLabda5.625 "8 11 / 32 "40 fok CH Vac/RKondenzátor-Start€561.37
DAYTON 3K091 Motor 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Szíjhajtású motorBLabda5.625 "7 15 / 16 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€313.31
DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 LE 1725/1140 115/min 9 V | ACXNUMXUET 3K371Szíjhajtású motorBLabda5.625 "10 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€521.12
DAYTON 3K386 Motor 1/3 1/9 LE 1725/1140 115/min 9 V | ACXNUMXUEV 3K386Szíjhajtású motorBLabda5.625 "10 1 / 16 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€577.02
DAYTON 3K613 Motor 1/6 LE 1725 rpm 115/208-230 V | AC9UEZ 3K613Szíjhajtású motorBLabda5.625 "6 15 / 16 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€446.72
DAYTON 3K771 szíjhajtású motor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 115 V | AC9UFE 3K771Szíjhajtású motorBUjj5.625 "7.437 "40 fok CH Vac/ROsztott fázisú€291.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3K384 motor 1/3 LE osztott fázisú 1725 ford./perc 115 V
€318.69 /Mértékegység