DAYTON 3HHN3 hátrafelé csappantyú függőleges / vízszintes felszerelés 47 3 / 4sq | AC9LVN

DAYTON 3HHN3 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 47 3/4 négyzetméter

Raktáron
Tétel: AC9LVN Modell: 3HHN3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft kipufogó csappantyú
Csappantyú mérete (hüvelyk)47-3/4 x 47-3/4
AnyagG-90 horganyzott acél váz és alumínium pengék
Max. Sebesség2000 fpm
Teljes méret47-3 / 4 x 47-3 / 4 hüvelyk
típusNincs perem, vízszintes vagy függőleges rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)123.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 3HHL4 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 7 3/4 m² | AC9LVE 3HHL4€56.81
DAYTON 3HHL5 Backdraft lengéscsillapító függőleges / vízszintes felszerelés 15 3 / 4sq | AC9LVF 3HHL5€95.08
DAYTON 3HHL6 hátsó csappantyú függőleges / vízszintes felszerelés 19 3 / 4nm | AC9LVG 3HHL6€116.06
DAYTON 3HHL7 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€177.12
DAYTON 3HHL8 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 29 3/4sq | AC9LVJ 3HHL8€200.42
DAYTON 3HHL9 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 33 3/4sq | AC9LVK 3HHL9€251.20
DAYTON 3HHN1 Backdraft lengéscsillapító függőleges / vízszintes felszerelés 35 3 / 4sq | AC9LVL 3HHN1€275.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHN3 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 47 3/4 négyzetméter
€444.36 /Mértékegység