DAYTON 3FKG3 horganyzott acél fali ház 48 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CBF

DAYTON 3FKG3 horganyzott acél fali ház 48 hüvelykes ventilátorhoz

Raktáron
Tétel: AC9CBF Modell: 3FKG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,835.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalház
Építés16 Gauge horganyzott acél
Mélység44 "
Fan Dia számára. (Ban ben.)48
Nyomtáv16
Magasság54.25 "
Szélesség54.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8414901040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMélységNyomtávMagasságSzélességÁr
DAYTON 3FKF4 fali ház horganyzott acél 12 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CAX 3FKF418 Gauge horganyzott acél23 "1816.125 "16.12 "€541.84
DAYTON 3FKF5 fali ház horganyzott acél 16 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CAY 3FKF518 Gauge horganyzott acél27 "1820.125 "20.12 "€576.18
DAYTON 3FKF6 fali ház horganyzott acél 18 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CAZ 3FKF618 Gauge horganyzott acél28 "1822.13 "22.12 "€606.23
DAYTON 3FKF7 fali ház horganyzott acél 20 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CBA 3FKF718 Gauge horganyzott acél32 "1824.125 "24.12 "€637.71
DAYTON 3FKF8 fali ház horganyzott acél 24 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CBB 3FKF818 Gauge horganyzott acél37 "1828.13 "28.12 "€731.80
DAYTON 3FKF9 fali ház horganyzott acél 30 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CBC 3FKF918 Gauge horganyzott acél38 "1834.125 "34.12 "€863.31
DAYTON 3FKG1 fali ház horganyzott acél 36 hüvelykes ventilátorhoz | AC9CBD 3FKG118 Gauge horganyzott acél39 "1840.13 "40.12 "€1,006.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FKG3 horganyzott acél fali ház 48 hüvelykes ventilátorhoz
€1,835.06 /Mértékegység