DAYTON 3C109 ventilátor | AC8LJU

DAYTON 3C109 Légfúvó

Raktáron
Tétel: AC8LJU Modell: 3C109

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,922.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc855/980/1160/1325/1470
Mélység49-1 / 4 "
Magasság52.625 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő29 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
Motoros HP2 a 10
Kimeneti magasság29 "
Kimeneti szélesség21.25 "
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Kerékátmérő27 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.75 "
Szélesség46.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 250.2
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPÁr
DAYTON 1C791 ventilátor 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Légfúvó 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Légfúvó 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Labda------€2,630.04
DAYTON 2C800 Fúvócsatorna 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Labda------€1,770.97
DAYTON 2C889 fúvó 9 be | AB9DAP 2C889--------€784.54
DAYTON 2C890 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€868.99
DAYTON 3AXE8 légfúvó kerék átmérője 7 3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGT 3AXE8-Labda------€2,012.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C109 Légfúvó
€9,922.06 /Mértékegység