Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3AY60 Ratchet emelőkapacitás 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 lehúzó racsnis emelőképesség 1000 2000 lb

Raktáron
Tétel: AC8KMB Modell: 3AY60

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€29.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis Húzó
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza15 láb.
befejezHorganyzott
Fogantyúhossz20.5 "
Horognyitás7 / 8 "
Teherbírás1000/2000 font
AnyagAcél
Min. Horgok között18–24 ”
Húzókapacitás2000/4000 font
RatchetPozitív reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.608
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8425390100
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 3AY60 kézi racsnis lehúzó ideális nehéz terhek húzására, emelésére, vontatására és feszítésére anyagmozgatási feladatokhoz. Ez a lehúzó ideális gyártóüzemekhez, autóipari létesítményekhez és raktárhelyekhez.

Jellemzők:

  • Pozitív reteszelő racsnival rendelkeznek, amely a helyén tartja a kábelt, ezáltal megakadályozza a feszültség fellazulását.
  • Horgjaik önzáró funkcióval rendelkeznek, amely megakadályozza a kábelek leválását feszültségmentes körülmények között.
  • Acél konstrukciójuk nagy terhelésnek ellenáll.
  • Ezek a racsnis emelők szigetelt fogantyúval rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a felhasználó fáradtságát, és megakadályozzák az elektromos gépeket érő véletlen ütések kockázatát.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van esély arra, hogy a kötél kicsúszik a racsnis horogról?

V. Nem, ezek a horgok önzáró szerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a kábel/kötél kioldását.

K. Használható ez a racsnis lehúzó terhek emelésére hosszabb ideig?

V. Igen, 2000 font teherbíró képességgel rendelkezik, és nehéz terhek huzamosabb ideig történő felakasztására is használható.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AY60 lehúzó racsnis emelőképesség 1000 2000 lb
€29.31 /Mértékegység