DAYTON 34D685 hengeres kocsi keménygumi kerekek | AC6LFZ

DAYTON 34D685 hengeres kocsi keménygumi kerekek

Raktáron
Tétel: AC6LFZ Modell: 34D685

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres kocsi
Az alaplemez méretei12 x 15-1 / 2 "
Henger kapacitása1
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaSingle Vinyl Grip-el
Magasság54 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén11-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén11-1 / 2 "
Teljes mélység11.5 "
Teljes magasság11.5 "
Teljes szélesség16 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.762
Hajó magassága (cm)132.33
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8716805090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D685 hengeres kocsi keménygumi kerekek
€228.68 /Mértékegység