DAYTON 34D659 Huzalos orsókocsi hordozható H 51-3 / 8 In | AC6LEW

DAYTON 34D659 Hordozható huzalorsó kocsi H 51-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6LEW Modell: 34D659

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€572.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal orsó kosár
Kapacitás300 font
Mélység16.25 "
befejezPorbevonat
Magasság51.38 "
AnyagAcél
Orsó Dia.7 / 16 "
típusHordozható
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaSzilárd gumi
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)115.06
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Orsók száma (2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D659 Hordozható huzalorsó kocsi H 51-3/8 hüvelyk
€572.71 /Mértékegység