DAYTON 34D655 Háromállású kézi targonca H 52 In | AC6LER

DAYTON 34D655 Háromállású kézi targonca H 52 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6LER Modell: 34D655

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€906.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromállású kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
Hajtogatott mélység19-1 / 2 "
Fogantyú típusaFolyamatos hurok
Vízszintes teherbírás.750 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység19.5 "
Teljes magasság52 "
Teljes szélesség21 "
Platform mérete51 x 12 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.038
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (500 font)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D655 Háromállású kézi targonca H 52 hüvelyk
€906.02 /Mértékegység