Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32W279 Nyomógombos ház Nema 4 4 X | AC6CZR

DAYTON 32W279 Nyomógombos ház Nema 4 4 X

Raktáron
Tétel: AC6CZR Típus: 32W279
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
€37.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekFekete alap és szürke fedél
Vezetékméret1 / 2 "
Mélység2.91 "
Magasság2.1 "
Lyuk méret22.5mm
AnyagMűanyag
NEMA értékelés4, 4X
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
Szélesség2.68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8538908080
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságLyuk méretAnyagÁr
DAYTON 32W278 fémház Nema 4 és 4 X | AC6CZQ 32W278Világos Szürke2.1 "2.91 "22mmcink ötvözet€24.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32W279 Nyomógombos ház Nema 4 4 X
€37.32 /Mértékegység