Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 31EE11 Timer Relay 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v | AG2BNC

DAYTON 31EE11 időzítő relé 240 óra 6 P 15a Spdt 12/240v

Raktáron
Tétel: AG2BNC Modell: 31EE11

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€112.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaNem alkalmazható
Tekercs értékelése3VA
Tekercs Volt12 - 240 VAC / DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatDin Mount
FunkcióBe késleltetés, Intervallum bekapcsolva, Villogó (ki először), Villogó (először), Kikapcsolási késleltetés, Egyetlen felvétel, Egyetlen lövés (Falling Edge), Be / Ki késleltetés, Reteszelő relé, Impulzusgenerátor
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
Max. Idő beállítás240 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésDIN sín
Funkciók száma10
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Pins6
FoglalatNem alkalmazható
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9107000000

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióAlap típusaCoil VA minősítésZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésMax. Idő beállításMin. Idő beállításFelszerelésFunkciók számaÁr
DAYTON TR-50222-08B18 időzítő relé 60 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Késleltetéskoroctal2-60 sec.0.6 sec.Csatlakoztassa1€117.90
DAYTON 1EGB4 időzítő relé 5 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1GB4Késleltetéskoroctal2-5 sec.0.05 sec.Csatlakoztassa1€68.29
DAYTON 1EGB6 időzítő relé 1 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1GB6Késleltetéskoroctal2-1 sec.0.01 sec.Csatlakoztassa1€77.05
DAYTON 1EGB8 időzítő relé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1GB8Késleltetéskoroctal2-15 min.9 sec.Csatlakoztassa1€75.46
DAYTON 1EGB9 időzítő relé 180 mp. 8 tűs 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1GB9Késleltetéskoroctal2-180 sec.1.8 sec.Csatlakoztassa1€121.98
DAYTON 1EGC1 időzítő relé 5 perc 8 tűs 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Késleltetéskoroctal2-5 min.3 sec.Csatlakoztassa1€69.43
DAYTON TR-51622-08B18 időzítő relé 60 mp. 11 tű 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Ki késleltetésoctal2-60 sec.0.6 sec.Csatlakoztassa1€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31EE11 időzítő relé 240 óra 6 P 15a Spdt 12/240v
€112.55 /Mértékegység