DAYTON 30PT81 motor kondenzátor indítás / kondenzátor üzem nyitva Cseppálló 1-1/2 LE 1725 56 Eff 83.8 | AF9QFG

DAYTON 30PT81 Motor kondenzátor indítás / kondenzátor futás nyitott Cseppálló 1-1/2 LE 1725 56 Eff 83.8

Raktáron
Tétel: AF9QFG Modell: 30PT81

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,079.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők13.4/6.7
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely11.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság83.8%
Sebességek száma1
Teljes hossz13 5 / 16 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 20CL53 motor kondenzátor indító / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Vízszintes vagy függőleges tengely lefeléEnergiahatékony48Lakáskocsi345072.4%10.625 "€676.01
DAYTON 30PT69 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30PT69VízszintesNEMA Premium (R)56Kulcsoskocsi172581.8%12 5 / 16 "€568.46
DAYTON 30PT70 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30PT70VízszintesNEMA Premium (R)56KulcsosEgyik sem172581.8%12 5 / 16 "€766.75
DAYTON 30PT71 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56h effektus 81.8 | AF9PXH 30PT71VízszintesNEMA Premium (R)56HKulcsoskocsi172581.8%12 5 / 16 "€813.99
DAYTON 30PT38 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/4 Hp 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30PT38VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172568.5%9 15 / 16 "€473.93
DAYTON 30PT40 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30PT40VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172576.2%9 15 / 16 "€747.47
DAYTON 30PT41 motor-kondenzátor indítás / kondenzátor futtatása nyitott cseppálló 3/4 Hp 1725 56c effektus 81.8 | AF9QDU 30PT41VízszintesNEMA Premium (R)56CKulcsosEgyik sem172581.8%11 15 / 16 "€833.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30PT81 Motor kondenzátor indítás / kondenzátor futás nyitott Cseppálló 1-1/2 LE 1725 56 Eff 83.8
€1,079.53 /Mértékegység