Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Dir Momentary | AC4NZF

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Rend. Pillanatnyi

Raktáron
Tétel: AC4NZF Típus: 30G490
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
€396.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJoystick kezelő
AkcióA kezelő bezár 1 áramkört felfelé, lefelé, balra és jobbra, az összes áramkör középen nyitva van
ElőlapFém
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
IP besorolásNem értékelt
NEMA Contact Rating MegnevezésR300
NEMA értékelés4,13
Irányok száma5
Méret30mm
típusNem reteszelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Joystick anyaga (fém)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Rend. Pillanatnyi
€396.05 /Mértékegység