DAYTON 30F013 Széktároló teherautó Űrtartalma 400 Lb L 63 In | AC4LWZ

DAYTON 30F013 Széktároló teherautó űrtartalma 400 Lb L 63 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4LWZ Modell: 30F013

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€640.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható szék tároló teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.5 "
befejezPorbevonat
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyúkfix Bar
tart(36) Székek
Terhelhetőség400
Görgők száma4
Teljes magasság41.75 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség31.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)76.96
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fogas szélessége (13-1 / 4 ")
    • Akasztórúd hossza (14 ")
    • Szélesség az akasztókészletek között (6-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltartTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 30F014 Széktároló teherautó Űrtartalma 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXA 30F014(48) Székek500 font74 "43.5 "€592.41
ajánlatkérés
DAYTON 30F015 Széktároló teherautó Űrtartalma 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Székek500 font84 "43.5 "€630.53
ajánlatkérés
DAYTON 30F016 Széktároló teherautó Űrtartalma 800 Lb L 63 In | AC4LXC 30F016(72) Székek800 font74 "63 "€793.13
DAYTON 30F017 Széktároló teherautó Űrtartalma 800 Lb L 63 In | AC4LXD 30F017(72) Székek800 font84 "63 "€672.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F013 Széktároló teherautó űrtartalma 400 Lb L 63 hüvelyk
€640.48 /Mértékegység