DAYTON 30F012 Összecsukott székes teherautó 27-3/4 x 43 x 22-1/2 | AC4LWY

DAYTON 30F012 Összecsukott székes teherautó 27-3/4 x 43 x 22-1/2

Raktáron
Tétel: AC4LWY Modell: 30F012

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukott szék kamion
színekSzürke
befejezPorbevonat
keret szélessége27-3 / 4 "
Kezelje a színtSzürke
Fogantyú típusaFolyamatos keret vissza-vissza
Terhelhetőség180 font
Teljes mélység22.5 "
Teljes magasság43 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)109.98
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F012 Összecsukott székes teherautó 27-3/4 x 43 x 22-1/2
€351.46 /Mértékegység