DAYTON 2ZWR3 szivattyú Centrifugális 3 Hp 3-fázisú 230 / 460v | AC4HMM

DAYTON 2ZWR3 szivattyú centrifugális 3 LE 3 fázisú 230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HMM Típus: 2ZWR3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,376.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők7.6/3.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head119 @ 57 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60-144 @ 75-35 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje170
GPM víz @ 15 Ft. a feje166
GPM víz @ 20 Ft. a feje162
GPM víz @ 25 Ft. a feje154
GPM víz @ 30 Ft. a feje146
GPM víz @ 40 Ft. a feje130
GPM víz @ 50 Ft. a feje110
GPM víz @ 60 Ft. a feje82
GPM víz @ 70 Ft. a feje35
Magasság7"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás2"
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz14 13 / 16 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej170 @ 10 Ft.
Max. Fej74 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás32 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej35 @ 70 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaAcél, horganyzott
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWR3 szivattyú centrifugális 3 LE 3 fázisú 230/460v
€3,376.53 /Mértékegység