DAYTON 2YU92 tartókonzol fali 50kw | AC4DLX

DAYTON 2YU92 tartókonzol fali 50kw

Raktáron
Tétel: AC4DLX Típus: 2YU92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartószerkezet
Mélység28-9 / 10 "
KW-hoz illik50
Magasság15 "
Szerelési típusFal
Szélesség1 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8365
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységKW-hoz illikMagasságSzerelési típusSzélességÁr
DAYTON 2YU85 mennyezeti tartókonzol hardvert tartalmaz | AC4DLU 2YU8523.25 "30 a 507"Mennyezet1"€304.54
DAYTON 4TDJ4 tartókonzol fali/mennyezeti 80 - 100kw | AD9KEB 4TDJ4-80 a 100-Fal / mennyezet-€484.46
DAYTON 4TDJ5 mennyezeti tartókonzol 60-100kw | AD9KEC 4TDJ5-60 a 100-Mennyezet-€1,190.25
DAYTON 2YU83 tartókonzol Celing 3 - 5kw Hardverrel együtt | AF9KHE 2YU8311.75 "3 a 54"Mennyezet1"€182.43
DAYTON 2YU84 tartókonzol 7.5 - 20kw Hardverrel együtt | AF9KHF 2YU8416.5 "7.5 a 204"Mennyezet1"€307.46
DAYTON 2YU91 fali tartókonzol 30kw | AF9KHJ 2YU9128-9 / 10 "3015 "Fal1 3 / 5 "€291.16
DAYTON 2YV17 tartókonzol fali 15 - 20kw | AF9KHQ 2YV1720.5 "15 a 2010 "Fal1 3 / 5 "€210.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YU92 tartókonzol fali 50kw
€246.48 /Mértékegység