Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YDY3 görgős lánc szállítószalag lánc mérete C2060h | AC4AZW

DAYTON 2YDY3 görgős láncos szállítószalag lánc mérete C2060h

Raktáron
Tétel: AC4AZW Modell: 2YDY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€130.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméretC2060H
Breaking Strength12,100 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.330
Lánc típusSzállítószalag
A vég és a középvonal összekötése0.662 "
Hole Dia.0.233 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz10 láb.
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher1390 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.248 "
Csap hossza1.248 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
Hangmagasság1-1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.586 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.683 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság12,100 font
típusSzállítószalag
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.482
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7315110045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságÁr
DAYTON 2YDW4 görgős lánc, egy méret, 35 pálya 3/8 hüvelyk | AC4AZC 2YDW4480 font352100 font0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€61.53
DAYTON 2YDW5 görgős lánc, egy méretben, 40 lépés, 1/2 hüvelyk | AC4AZD 2YDW5810 font403700 font0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€65.70
DAYTON 2YDW6 görgős lánc egyszemélyes méretű, 41 osztású 1/2 hüvelyk | AC4AZE 2YDW6500 font412000 font0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€58.02
DAYTON 2YDW7 görgőslánc egy méretben50 10ft lépés 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 font506100 font0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€93.52
DAYTON 2YDW8 görgős lánc egyszemélyes méretű, 60 osztású, 3/4 hüvelykes | AC4AZG 2YDW81980 font608500 font0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€128.96
DAYTON 2YDW9 görgős lánc egyszemélyes méretű, 80 osztású, 1 hüvelykes | AC4AZH 2YDW93300 font8014,500 font0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€188.89
DAYTON 2YDX1 görgős lánc Egyetlen Ansi lánc mérete 100 | AC4AZJ 2YDX15070 font10024,000 font0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€453.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YDY3 görgős láncos szállítószalag lánc mérete C2060h
€130.21 /Mértékegység