DAYTON 2YDX7 görgős lánc egyetlen méretű 41 100 láb hosszúság | AC4AZQ

DAYTON 2YDX7 görgős lánc egyetlen méretű 41 100 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC4AZQ Modell: 2YDX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€534.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret41
Breaking Strength2000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.200
Lánc típusStandard szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.322 "
Hole Dia.0.14 "
Belül Pin Dia.0.141 "
Hossz100 láb.
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher500 font
Dia Dia külső.0.141 "
Teljes szélesség0.587 "
Csap hossza0.587 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.05 "
Hangmagasság1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.265 "
Henger Dia.0.306 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.386 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság2000 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.365
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7315110045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságÁr
DAYTON 2YDW4 görgős lánc, egy méret, 35 pálya 3/8 hüvelyk | AC4AZC 2YDW4480 font352100 font0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€68.00
DAYTON 2YDW5 görgős lánc, egy méretben, 40 lépés, 1/2 hüvelyk | AC4AZD 2YDW5810 font403700 font0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€72.64
DAYTON 2YDW6 görgős lánc egyszemélyes méretű, 41 osztású 1/2 hüvelyk | AC4AZE 2YDW6500 font412000 font0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€64.14
DAYTON 2YDW7 görgőslánc egy méretben50 10ft lépés 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 font506100 font0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€103.41
DAYTON 2YDW8 görgős lánc egyszemélyes méretű, 60 osztású, 3/4 hüvelykes | AC4AZG 2YDW81980 font608500 font0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€142.56
DAYTON 2YDW9 görgős lánc egyszemélyes méretű, 80 osztású, 1 hüvelykes | AC4AZH 2YDW93300 font8014,500 font0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€208.83
DAYTON 2YDX1 görgős lánc Egyetlen Ansi lánc mérete 100 | AC4AZJ 2YDX15070 font10024,000 font0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€484.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YDX7 görgős lánc egyetlen méretű 41 100 láb hosszúság
€534.26 /Mértékegység