Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2PYN5 propeller, 4-1/2 hüvelyk átmérőjű, 30 fokos emelkedés | AC3APW

DAYTON 2PYN5 propeller, 4-1/2 hüvelyk átmérő, 30 fokos emelkedés

Raktáron
Tétel: AC3APW Modell: 2PYN5
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
€11.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége3 / 4 "
Fura Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP300 cfm
Max. FORDULAT3000 RPM
Kések száma10
Beállítócsavar száma1
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.4 1 / 2 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP1/150 LE
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8414901080
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 2PYN5 légcsavar ideális a hatékony szellőzéshez a hőelvezetés érdekében keringtetett levegővel, valamint a kondicionált levegő elosztásával a HVAC rendszerekben, az elszívó ventilátorokban és a hűtőegységekben. Ipari és kereskedelmi környezetben használják.

Jellemzők:

  • Alumíniumból készült a könnyű és szerkezeti merevség érdekében, miközben megőrzi integritását.
  • Ez a propeller -30 fokos dőlésszöggel büszkélkedhet, így hatékonyan keringeti a levegőt a gyors szellőzés érdekében.
  • Tíz precíziós tervezésű pengével van felszerelve, amelyek hatékony és eredményes légáramlást biztosítanak a teljes működés során.
  • Ez a Dayton 2PYN5 légcsavar az óramutató járásával megegyező (CW) irányú kifúvással rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében, és a levegőt a kívánt irányba vezeti az optimális légáramlás érdekében.
  • Maximum 3000 ford./perc sebességgel működik, jelentős légáramlást generálva, miközben egyenletes teljesítményt nyújt.
  • Műanyag lapátos légcsavar esetén nézze meg a Daytont FJLK5 egység 27 CFM áramlási sebességet biztosít 3000 RPM-en.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a Dayton 2PYN5 légcsavart?

A.

  • Kapcsolja ki a berendezés áramellátását.
  • Ellenőrizze a propeller épségét.
  • Tisztítsa meg a tengelyt vagy az agyat.
  • Állítsa be megfelelően a légcsavart.
  • Rögzítse megfelelő rögzítőelemekkel.
  • Szükség esetén egyensúlyozzon.
  • Ellenőrizze az igazítást és a rögzítést.
  • Ellenőrizze a működést az áramellátás visszaállítása előtt.

K. Hogyan karbantarthatjuk ezt a légcsavart?

A.

  • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, hajlított pengék és laza rögzítőelemek.
  • Óvatosan távolítsa el a törmeléket és szennyeződést vízzel és puha kefével.
  • Ha működés közben vibráció lép fel, állítsa újra az egyensúlyt.
  • Gondoskodjon a megfelelő igazításról az eredménytelenség elkerülése érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a rögzítőket.
  • Szükség esetén alkalmazza az ajánlott kenést.
  • Véd a korrózió ellen zord környezetben.
  • Vezessen naplót a karbantartási tevékenységekről.

K. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a Dayton 2PYN5 légcsavar kiválasztásakor?

A.

  • Igazítsa a méretet, a légáramlást és az irányt az alkalmazás igényeihez.
  • Válasszon egy propellert megfelelő anyagokból és gyártási minőségből.
  • Győződjön meg arról, hogy megfelel a berendezés rögzítési és motorspecifikációinak.
  • Válassza az energiahatékony teljesítményt minimális zajjal és vibrációval.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2PYN5 propeller, 4-1/2 hüvelyk átmérő, 30 fokos emelkedés
€11.45 /Mértékegység