DAYTON 2NXC3 2 pozíciós kézi teherautó 1000 Lb. 52 x 22-1/4 | AC2XQN

DAYTON 2NXC3 2 pozíciós kézi teherautó 1000 Lb. 52 x 22-1/4

Raktáron
Tétel: AC2XQN Modell: 2NXC3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€749.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétállású kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgő szélessége1.25 "
színekPiros
befejezPorbevonat
Hajtogatott mélység19 "
Összecsukott magasság52 "
Hajtogatott szélesség21 "
Fogantyú típusaFolyamatos hurok
Vízszintes teherbírás.750 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége10 "
Előlap szélessége17 "
Teljes mélység21.5 "
Teljes magasság51.5 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség22.25 "
Platform mérete51 x 12 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.511
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2NXC3 2 pozíciós kézi teherautó 1000 Lb. 52 x 22-1/4
€749.85 /Mértékegység