DAYTON 2MPV4 Hengerautó 1 Henger 600 Lb. | AC2TJA

DAYTON 2MPV4 hengeres teherautó 1 hengeres 600 Lb.

Raktáron
Tétel: AC2TJA Modell: 2MPV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€723.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei7 x 14-1 / 2 "
Henger kapacitása1
Fogantyú típusaHurkolt
Magasság49 "
Terhelhetőség600 font
AnyagAlumínium
Max. Tank Dia. Acetilén9"
Max. Tank Dia. Oxigén12 "
Teljes mélység9"
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség25.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)124.97
Hajó hossza (cm)64.26
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8716805010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MPV4 hengeres teherautó 1 hengeres 600 Lb.
€723.37 /Mértékegység