A Dayton 2MDV4 futáskondenzátor egy energiatakarékos eszköz, amely mindig jelen van a motor áramkörében. Ha egy üzemi kondenzátor meghibásodik, a motor számos problémát tapasztalhat, például nem indul el, túlmelegszik és vibrál.
Jellemzők:
- A Dayton 2MDV4 futási kondenzátor fenntartja a töltést, és feszültség alatt marad, amíg a motor működik.
- Ezt a futási kondenzátort közepes és nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokban használják, mint például csigahajtások, kompresszorok, légkondicionálók és szállítószalagok.
- Folyamatosan további nyomatékot biztosítva javítja a motor működési teljesítményét, miközben az indítókondenzátorok kilépnek az áramkörből, ha a motor eléri az üzemi sebességét.
- Ez a 2MDV4 futási kondenzátor 1/4 dugós gyorscsatlakozós csatlakozóval rendelkezik műanyag szigetelőkkel és alumínium házzal acél borítással.
- A futási kondenzátor cseréjekor kritikus fontosságú, hogy megfeleljen az eredeti kondenzátor alakjának (kerek, ovális vagy téglalap), valamint a mikrofarad névleges értékének, feszültségének és méreteinek.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a Dayton 2MDV4 futási kondenzátor üzemi hőmérsékleti tartománya?
V. A Dayton 2MDV4 futási kondenzátor -40 és 185 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartományt kínál.
K. Mi a különbség a futás és az indító kondenzátor között?
V. A futási kondenzátorok elterjedtebbek. Tárolják a ventilátormotor működéséhez szükséges energiát, hogy a légkondicionáló továbbra is hűlhessen. Az indítókondenzátor viszont kifejezetten a klíma indításához szükséges energiát adja.
K. Mi okozza az üzemi kondenzátor meghibásodását?
V. A túlmelegedés a fő oka az indítási kondenzátor meghibásodásának. Az indítókondenzátorok nem a folyamatos működés során keletkező hő elvezetésére szolgálnak. Ezek arra szolgálnak, hogy csak rövid ideig maradjanak az áramkörben, amíg a motor elindul. Ha egy indítókondenzátort hosszabb ideig az áramkörben hagynak, az túlmelegszik és meghibásodik.