DAYTON 2M524 motortartó talp | AC2QPF

DAYTON 2M524 motorrögzítő talp

Raktáron
Tétel: AC2QPF Modell: 2M524

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható acél motor alap
Csavar mérete3 / 4 "
A NEMA kerethez447
Magasság3"
Hossz31.25 "
Szélesség30.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 2M512 motortartó talp | AC2QNT 2M5121 / 2 "2"17.75 "15.125 "€281.81
DAYTON 2M513 motortartó talp | AC2QNU 2M5131 / 2 "2"17.75 "16.875 "€286.64
DAYTON 2M514 motortartó talp | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€313.27
DAYTON 2M515 motortartó talp | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€313.27
DAYTON 2M516 motortartó talp | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€459.78
DAYTON 2M517 motortartó talp | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€485.74
DAYTON 2M518 motortartó talp | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€614.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M524 motorrögzítő talp
€1,299.85 /Mértékegység