Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HNU1 normál kapacitású redős szűrő 12x12x2 Merv9 | AC2CNZ

DAYTON 2HNU1 szabványos kapacitású redős szűrő 12x12x2 Merv9

Raktáron
Tétel: AC2CNZ Modell: 2HNU1
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
€126.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység3.5 "
Tényleges magasság11.75 "
Tényleges szélesség11.75 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.65 "-os WC
Nagy sebesség625 fpm
Max. Hőmérséklet60 fok F
Max. Sebesség1000 fpm
Média terület15 sq ft.
MERV9
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret12-1/4x12x2
Névleges magasság12.25 "
Névleges hajtás0.05
Névleges szélesség12 "
Ráncok lineáris lábanként1.24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8421398015
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNU1 szabványos kapacitású redős szűrő 12x12x2 Merv9
€126.09 /Mértékegység