Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2CZZ3 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AB9GKB

DAYTON 2CZZ3 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9GKB Modell: 2CZZ3
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
€89.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 2.8 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.05
Áramlási tartomány0.50-1.5 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 64 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz1.187 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes hosszÁr
DAYTON 3A422 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AC8GKL 3A422Akár 31.3 scfm0.120.08-1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€108.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2CZZ3 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz
€89.19 /Mértékegység