Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm hangjelző 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm hangjelző 0.15 A

Raktáron
Tétel: AB8TDN Modell: 26ZT19
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
€72.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeacon hallható hangjelző, 56mm
színekFekete
Áramlat0.15A
Átmérő2 1 / 5 "
Magasság1 3 / 5 "
Ház anyagaPolikarbonát
NEMA értékelésIP 40
Működési hőmérséklet.-15 foktól 40 fokig
ÉrtékelésIP 40
Hangszint100 dB
Feszültség24
Watts3.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8531800040
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm hangjelző 0.15 A
€72.91 /Mértékegység