Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NZ10 emelt jelzőlámpa 22mm 240v Fehér | AB6XEK

DAYTON 22NZ10 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Fehér

Raktáron
Tétel: AB6XEK Típus: 22NZ10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet15,000 XNUMX óra.
színekfehér
Áramlat20mA
Elektromos kapcsolatM3.5 csavar
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével
A panel vastagsága0.093 "
AlakRound
Méret22 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY64 emelt jelzőfény piros 240v | AB6XCL 22NY64Piros3.7mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€24.22
DAYTON 22NY65 Emelt jelzőfény Világoszöld 240V | AB6XCM 22NY65Zöld3.7mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.95
DAYTON 22NZ09 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Zöld | AB6XEJ 22NZ09Zöld20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.46
DAYTON 22NZ11 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Piros | AB6XEL 22NZ11Piros20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.46
DAYTON 22NZ12 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Kék | AB6XEM 22NZ12Kék20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€14.29
DAYTON 22NZ13 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Borostyán | AB6XEN 22NZ13Borostyán20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NZ10 Emelt jelzőlámpa 22mm 240V Fehér
€14.29 /Mértékegység