DAYTON 20VD21 3-fázisú 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5 | AF7CYX

DAYTON 20VD21 3-fázisú 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5

Raktáron
Tétel: AF7CYX Típus: 20VD21

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.1-1.0/0.55
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely8.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság69.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.75 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellHzKondenzátor szükségesHatékonysági csoportSzigetelési osztályInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésÁr
DAYTON 2TJ12 Gp Motor szénacél Tefc 5 LE 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€1,402.79
DAYTON 5GD60 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 fok CKondenzátor-Start€619.94
DAYTON 5K596BE általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 fok COsztott fázisú€427.31
DAYTON 5K618BE általános rendeltetésű motor osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 ford./perc 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 fok COsztott fázisú€550.24
DAYTON 5K968 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 5 LE 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€2,192.06
DAYTON 5PHA7 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€540.56
DAYTON 5UKH0 Gp Motor szénacél Tefc 10 LE 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 fok CKondenzátor-Start€3,484.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20VD21 3-fázisú 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5
€449.74 /Mértékegység