Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc

Raktáron
Tétel: AB2VRP Modell: 1P811
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
€74.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengeri és lakóautó szivattyú
Ügynökségi megfelelésAz FDA és az NSF jóváhagyta
erősítők2
GPH víz @ 1 Ft. a feje339
GPH víz @ 10 Ft. a feje95
GPH víz @ 3 Ft. a feje268
GPM víz @ 0 Ft. a feje5.6
Magasság2.625 "
Beömlőnyílás1 / 2 "
Hossz5.125 "
Max. Nyomás6.0 PSI
Kivezetés3 / 8 "
Lekapcsol14 Ft.
Feszültség12 VDC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPH víz @ 0 PSI (339)
    • GPH víz @ 10 PSI (225)
    • GPH víz @ 14 Ft. feje (kikapcsolva)
    • GPH víz @ 6 Ft. a fej (191)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc
€74.10 /Mértékegység