DAYTON 1LPX2 AC hajtóműves motor 20 rpm Tefc 115/230v | AB2EZH

DAYTON 1LPX2 AC hajtóműves motor 20 ford./perc Tefc 115/230V

Raktáron
Tétel: AB2EZH Modell: 1LPX2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,107.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda és tű a tokon, labda a motoron
Fék5X400-hoz adaptálható
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázTEFC
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők2.05/1.05
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel80:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, további lépcsők sarkantyúval
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/5
Szigetelési osztályB
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely10 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték500 in.-lb.
Motorkeret42
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc20
Szükséges féktárcsák száma2
Túlterhelés400 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz17
RPM tartomány16 a 30
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázBemenet HPÁr
DAYTON 1L509 AC hajtóműves motor 12 ford./perc Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható138:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,403.84
DAYTON 1L510 váltakozó áramú hajtóműves motor 6.5 rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható261:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,385.34
DAYTON 1L533 AC hajtóműves motor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható10:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€983.79
DAYTON 1L534 AC hajtóműves motor 80 rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható20:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,054.04
DAYTON 1L535 AC hajtóműves motor 54 rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható30:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,129.79
DAYTON 1L536 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható60:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,132.18
DAYTON 1L538 AC hajtóműves motor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható40:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,110.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPX2 AC hajtóműves motor 20 ford./perc Tefc 115/230V
€1,107.50 /Mértékegység