€712.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
AC váltómotor
Bázis
Elmozdítható
Csapágyak
Nagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoron
Fura Dia.
5 / 8 "
Fék
5X400-hoz adaptálható
Kondenzátor szükséges
Beleértve
Ház
TENV
befejez
Fényes por bevonattal
Keret
42CZ / 48
Teljes terhelésű erősítők
0.3
Hajtómű anyaga
Acél vagy hőkezelt porított fém
Áttétel
96:1
Sebességtípus
Helical First Stage / Spur
Szinkron
1. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyú
Ház anyaga
Öntött alumínium
Hz
50/60
Bemenet HP
1/20
Bemeneti fordulatszám
1725
Hossz kevesebb tengely
8"
Kenés
Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok C
Max. Bemenet HP
1/10
Max. Kimeneti nyomaték
254 in.-lb.
Max. forgatónyomaték
100 in.-lb.
motor típusa
Állandó osztott kondenzátor
Felszerelés
Minden helyzet
Adattábla fordulat / perc
17
Névleges kimeneti fordulatszám
20
Névleges arány
87.8:1
Szakaszok száma
3
Kimeneti tengely Dia.
5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága
3 11 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/8 LE
254 in.-lb.
Túlterhelés
90 font
Fázis
1
Fogaskerék anyaga
Edzett acél
Forgás
Megfordítható
RPM tartomány
16 a 30
Tömítés típusa
Rugós terhelésű ajak
Seals
Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen