Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EHU7 relé jégkocka 4pdt 24vdc tekercs volt | AA9PHF

DAYTON 1EHU7 relé jégkocka 4pdt 24vdc tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PHF Modell: 1EHU7
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
€150.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHermetikusan lezárt relé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagFinom ezüst
Kapcsolat besorolása3A @ 240VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins14
Nyomja meg a tesztetNem
Biztonsági besorolás1. osztály, 2. osztály
Foglalat2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536410020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaÁr
DAYTON 1EGX8 relé hermetikus Dpdt 24vdc tekercs volt | AA9PCF 1EGX88octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTEzüstötvözet12A @ 240VAC / 28VDC€191.29
DAYTON 1EHA4 relé oktális 3pdt 24vdc tekercs volt | AA9PEU 1EHA411octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTEzüstötvözet12A @ 240VAC / 28VDC€224.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EHU7 relé jégkocka 4pdt 24vdc tekercs volt
€150.51 /Mértékegység