Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYN9 pneumatikus golyós vibrációs erő 242 Lb | AA9MUD

DAYTON 1DYN9 pneumatikus golyós vibrációs erő 242 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUD Modell: 1DYN9
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
€316.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása2420 font
CFM @ 80 PSI9.9
dB @ 80 psi76
AdóFolyamatos
Erő besorolása242 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet360 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz4.5 "
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi17,000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi19,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412390040
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYN9 pneumatikus golyós vibrációs erő 242 Lb
€316.26 /Mértékegység