DAYTON 13W484 V-belt Banded 4/c420 | AA6FMF

DAYTON 13W484 Ékszíj Szalagos 4/c420

Raktáron
Tétel: AA6FMF Típus: 13W484

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,989.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaC
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám4 / C420
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma4
Külső hossz422.875 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 8 "
Felső szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.375
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszVastagságFelső szélességÁr
DAYTON 13W382 Ékszíj Szalagos 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€216.18
DAYTON 13W383 Ékszíj Szalagos 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€266.90
DAYTON 13W384 Ékszíj Szalagos 2/c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€216.59
DAYTON 13W385 Ékszíj Szalagos 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€259.15
DAYTON 13W386 Ékszíj Szalagos 2/c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€232.76
DAYTON 13W387 Ékszíj Szalagos 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€288.75
DAYTON 13W388 Ékszíj Szalagos 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€278.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W484 Ékszíj Szalagos 4/c420
€1,989.95 /Mértékegység