DAYTON 13V852 ékszíj C390 | AA6EVQ

DAYTON 13V852 Ékszíj C390

Raktáron
Tétel: AA6EVQ Modell: 13V852

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaC
Építéscsomagolt
Ipari számC390
AnyagTermészetes / szintetikus gumikeverék
Bordák száma1
Külső hossz392 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság17 / 32 "
Felső szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számKülső hosszÁr
DAYTON 13V821 ékszíj C48 | AA6EUG 13V821C4852 "€43.49
DAYTON 13V822 ékszíj C50 | AA6EUH 13V822C5054 "€43.34
DAYTON 13V823 ékszíj C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "€46.45
DAYTON 13V824 ékszíj C56 | AA6EUK 13V824C5660 "€35.56
DAYTON 13V825 ékszíj C57 | AA6EUL 13V825C5761 "€51.98
DAYTON 13V826 ékszíj C58 | AA6EUM 13V826C5862 "€41.58
DAYTON 13V827 ékszíj C59 | AA6EUN 13V827C5963 "€36.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V852 Ékszíj C390
€302.39 /Mértékegység