Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13V719 Ékszíj 3v600 | AA6ENX

DAYTON 13V719 Ékszíj 3v600

Raktáron
Tétel: AA6ENX Modell: 13V719

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusa3V
Építéscsomagolt
Ipari szám3V600
AnyagTermészetes / szintetikus gumikeverék
Bordák száma1
Külső hossz60 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 16 "
Felső szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód4010313000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellÖv típusaIpari számAnyagKülső hosszVastagságFelső szélességÁr
DAYTON 13V704 Ékszíj 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Természetes / szintetikus gumikeverék25 "5 / 16 "3 / 8 "€18.49
DAYTON 13V705 Ékszíj 3v265 | AA6HUN 13V7053V3V265Természetes / szintetikus gumikeverék26.5 "5 / 16 "3 / 8 "€18.97
DAYTON 13V706 Ékszíj 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Természetes / szintetikus gumikeverék28 "5 / 16 "3 / 8 "€21.25
DAYTON 13V707 Ékszíj 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Természetes / szintetikus gumikeverék30 "5 / 16 "3 / 8 "€20.62
DAYTON 13V708 Ékszíj 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Természetes / szintetikus gumikeverék31.5 "5 / 16 "3 / 8 "€20.99
DAYTON 13V709 Ékszíj 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Természetes / szintetikus gumikeverék33.5 "5 / 16 "3 / 8 "€21.20
DAYTON 13V710 Ékszíj 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Természetes / szintetikus gumikeverék35.5 "5 / 16 "3 / 8 "€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V719 Ékszíj 3v600
€27.91 /Mértékegység