DAYTON 13V611 V-belt Banded 4/8v1060 | AA6EJF

DAYTON 13V611 Ékszíj Szalagos 4/8v1060

Raktáron
Tétel: AA6EJF Modell: 13V611

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusa8V
ÉpítésElőrevágott borítószövet, kezelt poliészter zsinórok, gumitest
Ipari szám4 / 8V1060
AnyagElőrevágott szövetborító, gumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma4
Külső hossz107 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság1"
Felső szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.605
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 13G080 ékszíj szalagos 2/8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€622.25
DAYTON 13G081 ékszíj szalagos 2/8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€654.82
DAYTON 13G082 ékszíj szalagos 2/8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€724.43
DAYTON 13G083 ékszíj szalagos 2/8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"€764.39
DAYTON 13G084 ékszíj szalagos 2/8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€809.76
DAYTON 13G085 ékszíj szalagos 2/8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€821.76
DAYTON 13G086 ékszíj szalagos 2/8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€871.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V611 Ékszíj Szalagos 4/8v1060
€1,311.80 /Mértékegység