Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13F962 ékszíj szalagos 3/5v1900 | AA4VTU

DAYTON 13F962 ékszíj szalagos 3/5v1900

Raktáron
Tétel: AA4VTU Modell: 13F962

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€929.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusa5V
ÉpítésElőrevágott borítószövet, kezelt poliészter zsinórok, gumitest
Ipari szám3 / 5V1900
AnyagElőrevágott szövetborító, gumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma3
Külső hossz190.75 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 8 "
Felső szélesség1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 13F904 ékszíj 2/5v500 | AA4VQF 13F9042 / 5V500250.75 "1.25 "€120.41
DAYTON 13F905 ékszíj szalaggal 2 / 5v530 | AA4VQG 13F9052 / 5V530253.75 "1.25 "€124.00
DAYTON 13F906 ékszíj Banded 2/5v560 | AA4VQH 13F9062 / 5V560256.75 "1.25 "€120.30
DAYTON 13F907 ékszíj Banded 2/5v600 | AA4VQJ 13F9072 / 5V600260.75 "1.25 "€131.89
DAYTON 13F908 ékszíj szalaggal 2 / 5v630 | AA4VQK 13F9082 / 5V630263.75 "1.25 "€123.43
DAYTON 13F909 ékszíj Banded 2/5v670 | AA4VQL 13F9092 / 5V670267.75 "1.25 "€134.76
DAYTON 13F910 ékszíj szalaggal 2 / 5v710 | AA4VQM 13F9102 / 5V710271.75 "1.25 "€136.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13F962 ékszíj szalagos 3/5v1900
€929.03 /Mértékegység