Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12F731 Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt | AA4CXC

DAYTON 12F731 Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA4CXC Modell: 12F731

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€96.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag tömlő
Átmérő3 / 4 "
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Hossz12 láb.
AnyagGumi
Max. Nyomás50 psi
MűveletHőmérséklet -30-140 ° F
Kivezetés3 / 4 "NPT
Méret3 / 4 "
típusAnti Static

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód4009320050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBeömlőnyílásKivezetésMéretÁr
DAYTON 12F732 Üzemanyagtömlő 1 hüvelykes Npt | AA4CXD 12F7321"1 "NPT1 "NPT1"€94.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12F731 Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt
€96.26 /Mértékegység