DAYTON 11K275 kézi raklapemelő 2200 Lb. 20-1/2 hüvelyk szélesség | AA3FZT

DAYTON 11K275 kézi raklapemelő 2200 Lb. 20-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA3FZT Modell: 11K275

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,816.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi raklapemelő
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
színekPiros
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent3-3 / 8 "
A villa magassága megemelkedett32-3 / 4 "
Villa hossza44 "
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság50 "
Teljes hossz64.5 "
Teljes szélesség22 "
DőlésszögNem dönthető
Szélesség a villák között20-1 / 2 "
Szélesség villák között8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)160.02
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgős kerék átmérőjeszínekbefejezVilla hosszaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 11K273 kézi raklapemelő 1100 Lb. 27 hüvelyk szélesség | AA3FZQ 11K27329 "6"PirosPorbevonat44 "1100 font42 "61 "€2,374.07
DAYTON 11K274 kézi raklapemelő 1100 Lb. 20-1/2 hüvelyk szélesség | AA3FZR 11K27422.5 "6"PirosPorbevonat44 "1100 font42 "61 "€2,559.25
DAYTON 11K276 kézi raklapemelő 2200 Lb. 27 hüvelyk szélesség | AA3FZU 11K27628 "6"PirosPorbevonat44 "2200 font50 "64.5 "€2,837.78
DAYTON 11K277 kézi raklapemelő 3000 Lb. 20-1/2 hüvelyk szélesség | AA3FZV 11K27722.5 "7"PirosPorbevonat46 "3000 font65 "67 "€2,808.42
DAYTON 11K278 kézi raklapemelő 3000 Lb. 27 hüvelyk szélesség | AA3FZW 11K27828 "7"PirosPorbevonat46 "3000 font65 "67 "€2,214.12
DAYTON 2PLH7 kézi raklapemelő 2200 Lb. 27 hüvelyk szélesség | AC2ZWY 2PLH727 "8"Piros / feketePorbevonat46 "2200 font48.2561.75 "€1,606.23
DAYTON 2PLH9 kézi raklapemelő 2200 Lb. 21-1/4 hüvelyk szélesség | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Piros / feketePorbevonat46 "2200 font48.2561.75 "€1,583.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11K275 kézi raklapemelő 2200 Lb. 20-1/2 hüvelyk szélesség
€2,816.54 /Mértékegység