DAYTON 11G237 motor szemetes szivattyú 4.8 LE | AA3AZY

DAYTON 11G237 motor szemetes szivattyú 4.8 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZY Típus: 11G237

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,952.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor szemét
Ház adapterMagas króm
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 2"
Motor márkaHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH11100
GPM víz @ 10 Ft. a feje182
GPM víz @ 20 Ft. a feje174
GPM víz @ 30 Ft. a feje164
GPM víz @ 40 Ft. a feje155
GPM víz @ 50 Ft. a feje142
GPM víz @ 60 Ft. a feje125
GPM víz @ 70 Ft. a feje103
GPM víz @ 80 Ft. a feje75
GPM víz @ 90 Ft. a feje37
Magasság20.625 "
HP4.8
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékMagas króm
Járókerék anyagaMagas króm
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz25 13 / 16 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam185
Max. Fej98 Ft.
Max. Nyomás42.4 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)1
Tank kapacitás3.28 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusKuka szivattyú
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség19.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)51.31
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G237 motor szemetes szivattyú 4.8 LE
€1,952.66 /Mértékegység