DART CONTROLS 125DV-C-15C Sebességszabályzó, 1/8 – 1 LE kettős feszültség, 1 másodperces gyorsulás | CJ6MFB

DART CONTROLS 125DV-C-15C sebességszabályozás, 1/8-1 LE kettős feszültség, 1 másodperces gyorsítás

Tétel: CJ6MFB Modell: 125DV-C-15C
€432.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység1.3 "
HázAlváz
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 1-ig
HP @ alsó feszültség1 / 8 - 1 / 2
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Hossz4.25 "
Lineáris gyorsulás1 sec.
Max. Amper5.5A
SzereljeAlváz
Működési hőmérséklet.-10-45 fok. C
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség3.63 "

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHázBemeneti feszültségMax. AmperMűködési hőmérséklet.FeszültségkimenetÁr
DART CONTROLS 125DV-C-2A DC sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "Alváz115 / 230 VAC5-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€257.21
DART CONTROLS 125DV-C-1 Dc sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Alváz115 / 230 VAC5-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€321.13
DART CONTROLS 125DV-CK Dc sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Alváz115 / 230 VAC5-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€215.37
DART CONTROLS 125D-12C-2A Egyenáramú sebességszabályozás 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Alváz115 / 230 VAC1.2-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€262.74
DART CONTROLS 123D-C sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, 0.5 mp-es gyorsulás | CJ6MEH 123D-C1.3 "Nyissa ki a házat24 / 36 VAC5.5A-10-45 fok. C24/36 VDC€307.55
ajánlatkérés
DART CONTROLS 123D-C-2A sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, állítható gyorsulás | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Nyissa ki a házat24 / 36 VAC5.5A-10-45 fok. C24/36 VDC€249.71
ajánlatkérés
DART CONTROLS 123D-C-5 sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, 4-20 mA izolált jelkövető | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 125DV-C-15C sebességszabályozás, 1/8-1 LE kettős feszültség, 1 másodperces gyorsítás
€432.43 /Mértékegység